Referenzen
SKF:HMV 62E
Rubix:648475
EAN:7316577014375


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 312 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 416 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : HMV 62E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 312 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 416 mm |
| Breite | 52 mm |
| Innengewinde | tr 310x5 |
| Serie | hmv...e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.533,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.205,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen