Referenzen
SKF:HMV 80E
Rubix:506912
EAN:7316577080165


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 402 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 522 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : HMV 80E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 402 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 522 mm |
| Breite | 60 mm |
| Innengewinde | tr 400x5 |
| Serie | hmv (e series) |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.909,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.842,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen