Referenzen
SKF:HMV 77E
Rubix:648488
EAN:7316577106773


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 387 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 504 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : HMV 77E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 387 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 504 mm |
| Breite | 58 mm |
| Innengewinde | tr385×5 |
| Serie | hmv e series |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
| Tragfähigkeit | 41 kg |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.651,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.535,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen