Referenzen
SKF:HMV 42E
Rubix:108460
EAN:7316577014306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : HMV 42E Hydraulikmutter SKF
Hydraulikmutter
Hydraulikmutter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Breite | 44 mm |
| Innengewinde | tr 210x4 |
| Serie | hmv e |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Tragfähigkeit | 12,5 kg |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.415,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.874,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen