DIN1587 M10 SW17 A2-70. Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Hutmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:ECHR10MONOA2
Rubix:3187980
Hersteller:881029
EAN:3660338345173


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : DIN1587 M10 SW17 A2-70. Sechskant-Hutmutter, hohe Form
Hutmutter DIN 1587
Ø10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Schlüssel | 17 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- spartex:ECHR10A2-70
- rubix:3202019
- hersteller:1587210
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
0,26 € exkl. MwSt./ Stück