35X60X15 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 35 - 7
Hutmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40421054
Rubix:706196
Hersteller:40421054

Produktdetails : 35X60X15 H OF NBR 88 101 Hutmannschette ohne Feder 35 - 7
Asymmetrisch Ohne Zugfeder
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Ausführung | h of |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,41 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
107,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
