100X120X30 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24062201
Rubix:1739668
Hersteller:24062201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 30 mm |
Produktdetails : 100X120X30 ES BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort