Referenzen
INA:HFLZ061014-A-L564
Rubix:2028681
Hersteller:0006062350962


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15,875 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Produktdetails : HFLZ061014-A-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreilauf HFLZ, mit Lagerung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9,525 mm |
| Außendurchmesser | 15,875 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Serie | hflz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen