NK 85/35R+1R75X85X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:NK85/35R+1R75X85X35
Rubix:912235
EAN:4547359129540
NK 85/35R+1R75X85X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 85/35R+1R75X85X35 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x105x35 mm
Bruttogewicht956 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite35 mm
Serienk
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r193000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr100000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
63,49 exkl. MwSt.
/ Stück
75,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std