Referenzen
Fischer:060672
Rubix:2981648
Hersteller:FZA 18 x 100 M12 D/20 R
EAN:4006209606728





Produktdetails : FZA 18X100 M12 D/20 A4 Zykon-Durchsteckanker
Der Hinterschnittanker für die Durchsteckmontage in gerissenem Beton.
• Maximale Sicherheit durch formschlüssige Verbindung
• Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Installation
• Schnelle Montage ohne Werkzeugwechsel. Das spart Zeit und Kosten
• Für die zeitsparende Durchsteckmontage
• Aus nicht rostendem Stahl für Befestigungen im Außenbereich
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Funktion:
• Der FZA-D ist für die Durchsteckmontage geeignet
• Das hinterschnittene Bohrloch wird mit dem Spezialbohrer FZUB erstellt
• Nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch wird die Spreizhülse mit dem Setzwerkzeug FZE Plus über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt
Stärken
• Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen
• Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung
• Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel
• Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine sehr geringe Setzenergie und so für eine kräfteschonende Montage
• Das optimale Zusammenwirken von Gewindebolzen und Hülse bei FZA-D ermöglicht eine sehr hohe Quertragfähigkeit und dadurch weniger Befestigungspunkte
Anwendungen
• Stahlbaukonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2368,7 g |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Nutzlänge | 20 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | zykon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
458,56 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
545,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen