Referenzen
Fischer:068508
Rubix:3831813
Hersteller:FSA 12 x 105/50 B
EAN:4006209685082




Produktdetails : FSA 12/50 B Hülsenanker
Der Durchsteckanker für konstruktive Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage durch optimierte Ankergeometrie auch in beengten Platzverhältnissen
• Oberflächenbündige Demontage durch lösbare Schraubverbindung
• Mit Mutter und Unterlegscheibe
Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Mutter und Unterlegscheibe für konstruktive Befestigungen aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FSA-B wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-B ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Leitern, Toren und temporären Befestigungen in ungerissenem Beton.
Funktion:
• Der FSA ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Durch das Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
• Die halbmondförmigen Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf, so dass das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen wird
Stärken
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Die Ankerkonstruktion ermöglicht unterschiedliche Kopfformen für flexible Gestaltungsmöglichkeiten: Sechskantkopf (Typ S), Bolzenversion mit Mutter und Scheibe (Typ B)
• Die lösbare Schraubverbindung ermöglicht die oberflächenbündige Demontage
Anwendungen
• Handläufe
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Tore
• Fassaden
• Temporäre bzw. konstruktive Befestigungen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2206 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fsa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,24 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
40,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage