ZRS 136-5M-15-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB136-5M-15
Rubix:3091055
Hersteller:890116
EAN:3660338426674
ZRS 136-5M-15-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Anzahl Zähne136
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 136-5M-15-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB136-5M-15 (2012)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne136
Riemenbreite15 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffstahl
Typ7a
Richtdurchmesser216,45 mm
Außendurchmesser215,31 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche216,45 mm
Gesamtbreite32 mm
Nabendurchmesser110 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,42 exkl. MwSt.
/ Stück
68,33 inkl. MwSt.