ZRS 28-14M-115-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB28-14M-115F
Rubix:3091065
Hersteller:890317
EAN:3660338428661
ZRS 28-14M-115-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Anzahl Zähne28
Riemenbreite115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 28-14M-115-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB28-14M-115F (mit Kegelbohrung 2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Anzahl Zähne28
Riemenbreite115 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ4f
Richtdurchmesser124,78 mm
Außendurchmesser122,12 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche128 mm
Gesamtbreite45 mm
62,24 exkl. MwSt.
/ Stück
74,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std