HSW-12-AP-SD-AW Handlingmodul

HSW Handlingsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HSW-12-AP-SD-AW
Rubix:1817101
Hersteller:562563
EAN:4052568209117
HSW-12-AP-SD-AW Handlingmodul

Technische Zusammenfassung

Typhandlingsmodul
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HSW-12-AP-SD-AW Handlingmodul


Handlingmodul HSW-12-AP-SD-AW Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel, mit Schutzdeckel und zusätzlicher Warteposition. Arbeitshub=15 - 25 mm, Baugröße=12, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=142/142 mm, Max. Z-Hub Warteposition=15 mm, Z-Hub=80 - 100 mm
Handlingmodul

Technische Informationen


Attribute
Typhandlingsmodul
Zolltarifcode84798997
3.055,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.636,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen