9111650450 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 4,5mm dampfbehandelt
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,0mm dampfbehandelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:9111650450, 11650450, 4317784640176
Rubix:3193364



Produktdetails : 9111650450 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 4,5mm dampfbehandelt
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft
Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Zu bearbeitender Werkstoff | bedingt geeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
