9111650250 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 2,5mm dampfbehandelt
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 3,0mm dampfbehandelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784640091
Rubix:3193368
Hersteller:4317784640091



Produktdetails : 9111650250 HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 2,5mm dampfbehandelt
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft
Ausführung: N euartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. P räzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff.
Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 57 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Beschichtung | dampfbehandelt |
| Zu bearbeitender Werkstoff | bedingt geeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
