HRC 70 / B (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 70 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)
HRC Pilotbohrung Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:866346
Rubix:3171315
EAN:3660338204890

Produktdetails : HRC 70 / B (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 70 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)
Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Kegelbuchsenversion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Kupplungen decken zufällige Winkel-, Parallel- und Azialfehlausrichtungen ab und absorbieren Stoßbelastungen.
Kupplungsnabe HRC 70 mit Vorbohrung, B-Flansch (Mecaline)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Kraftübertragung und bei Wellenfehlausrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 70 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Außendurchmesser | 69 mm |
| Nenndrehmoment | 31 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage