HRC 90 /H (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 90 mit TB, Montage an Flanschaußenseite

HRC H-Typ Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:866333
Rubix:3171316
EAN:3660338204784
HRC 90 /H (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 90 mit TB, Montage an Flanschaußenseite

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HRC 90 /H (MECALINE) Kupplungsnabe HRC 90 mit TB, Montage an Flanschaußenseite


Mecaline HRC-Kupplungen sind für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Anwendungen konzipiert, eine Kegelbuchsenversion ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge. Kupplungen decken zufällige Winkel-, Parallel- und Azialfehlausrichtungen ab und absorbieren Stoßbelastungen.
Kupplungsnabe HRC 90 mit TB, Montage an Flanschaußenseite

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Kraftübertragung und bei Wellenfehlausrichtung

Technische Informationen


Attribute
Größe90
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Außendurchmesser85 mm
Nenndrehmoment80 N.m
27,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std