Referenzen
Format:66070200, 9666070200
Rubix:1559582
Hersteller:66070200
EAN:4317784101356

Produktdetails : 9666070200 Holzraspel DIN 7263E rund 200mm Hieb 2
Holzraspel DIN 7263E rund 200mm Hieb 2 FORMAT
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form E Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form E, rund und spitz zulaufend sowie umlaufend gehauen. Zum Bearbeiten von Radien und Feilen von Profilen mit Innenradien.
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form E Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form E, rund und spitz zulaufend sowie umlaufend gehauen. Zum Bearbeiten von Radien und Feilen von Profilen mit Innenradien.
Technische Informationen
Attribute
| Form | e |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Querschnitt | 21x7,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
