Referenzen
Format:66060250, 9666060250
Rubix:1559553
Hersteller:66060250
EAN:4317784101332

Produktdetails : 9666060250 Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2
Holzraspel DIN 7263C halbrund 250mm Hieb 2 FORMAT
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form C Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form C, halbrund und spitz zulaufend sowie auf 2 Seiten gehauen. Zum Bearbeiten von Radien, Anfasen und Feilen von Halbrundprofilen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Holzraspel, DIN 7263, mit Angel, Form C Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 - zum Schruppen, Hieb 2 - Halbschlicht/universell und Hieb 3 - zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Form C, halbrund und spitz zulaufend sowie auf 2 Seiten gehauen. Zum Bearbeiten von Radien, Anfasen und Feilen von Halbrundprofilen. Für Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Form | c |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Querschnitt | 25x8,5 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
