829039 Werkstattfeile DIN7261 A 150mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff

ZWEI-KOMPONENTEN-FLACHFEILE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:5063782
Roebuck:829039
Rubix:3239529
EAN:3660338047954
829039 Werkstattfeile DIN7261 A 150mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff

Technische Zusammenfassung

Formflach
Länge150 mm
Griffmit
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 829039 Werkstattfeile DIN7261 A 150mm H.2 Flachstumpf 2K-Griff


Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002

Feilenblatt mit beidseitigem Kreuzhieb.
1 Seitenkante ohne Hieb, 1 Einhieb-Seitenkante.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Flache Half-Cut-Feile. Griff aus Bi-Material Länge 150 mm

Technische Informationen


Attribute
Formflach
Länge150 mm
Griffmit
Schnitttyphalbschlicht
Querschnitt15,5x4 mm
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage