WR2-12 (BAHCO) 2M Gliedermaßstab 12 Segmente
Holz-Klappregel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:WR2-12
Rubix:1316356
EAN:7314150185627

Dokumente
Produktdetails : WR2-12 (BAHCO) 2M Gliedermaßstab 12 Segmente
Der Bahco-Holzgliedermaßstab ist ein gelenkiges Messinstrument für lineare Messarbeiten in der Werkstatt ebenso wie auf der Baustelle. Die Konstruktion aus einzelnen Gliedern erleichtert den Transport und bietet gleichzeitig eine nutzbare Länge von 2 m. Je nach Bedarf stehen zwei Skalenvarianten zur Verfügung.
Eigenschaften:
Der Bahco-Holzgliedermaßstab basiert auf einer Konstruktion aus gelenkig verbundenen Gliedern, die ein schnelles Ausklappen und ein kompaktes Zusammenlegen ermöglicht. Die Fertigung aus Birkenholz sorgt für eine hohe Stabilität bei wiederholten linearen Messungen. Je nach Ausführung sind die Skalen entweder ausschließlich metrisch oder mit Doppelteilung in metrisch und Zoll ausgeführt, wodurch sich das Werkzeug flexibel an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassen lässt. Die Varianten mit 10 oder 12 Gliedern bieten unterschiedliche ergonomische und handhabungstechnische Eigenschaften.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 2 m
• Anzahl der Glieder: 10 Glieder für WR2 und WR2-MM, 12 Glieder für WR2-12
• Breite: 17 mm (15 mm für WR2-MM)
• Gewicht: 110 g
• Material: Birkenholz
• Teilung: metrisch und Zoll für WR2, ausschließlich metrisch für WR2-MM
Normen:
• Richtlinie 2014/32/EU, Modul B: Diese Richtlinie regelt Messgeräte und bestätigt die Konformität des Produkts mit den europäischen Anforderungen für gesetzlich geregelte Messgeräte.
Eigenschaften:
Der Bahco-Holzgliedermaßstab basiert auf einer Konstruktion aus gelenkig verbundenen Gliedern, die ein schnelles Ausklappen und ein kompaktes Zusammenlegen ermöglicht. Die Fertigung aus Birkenholz sorgt für eine hohe Stabilität bei wiederholten linearen Messungen. Je nach Ausführung sind die Skalen entweder ausschließlich metrisch oder mit Doppelteilung in metrisch und Zoll ausgeführt, wodurch sich das Werkzeug flexibel an unterschiedliche Arbeitsumgebungen anpassen lässt. Die Varianten mit 10 oder 12 Gliedern bieten unterschiedliche ergonomische und handhabungstechnische Eigenschaften.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 2 m
• Anzahl der Glieder: 10 Glieder für WR2 und WR2-MM, 12 Glieder für WR2-12
• Breite: 17 mm (15 mm für WR2-MM)
• Gewicht: 110 g
• Material: Birkenholz
• Teilung: metrisch und Zoll für WR2, ausschließlich metrisch für WR2-MM
Normen:
• Richtlinie 2014/32/EU, Modul B: Diese Richtlinie regelt Messgeräte und bestätigt die Konformität des Produkts mit den europäischen Anforderungen für gesetzlich geregelte Messgeräte.
Stärken
• Flexible Ablesbarkeit in internationalen Arbeitsumgebungen durch Wahl zwischen rein metrischer oder kombinierter metrisch/Zoll-Skalierung
• Einfacher Transport dank klappbarer Konstruktion mit gelenkigen Gliedern
• Hohe Maßstabilität durch die Verwendung von Birkenholz
• Einfacher Transport dank klappbarer Konstruktion mit gelenkigen Gliedern
• Hohe Maßstabilität durch die Verwendung von Birkenholz
Anwendungen
Ideal für lineare Messarbeiten in industriellen Umgebungen sowie auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau wird dieser Holzmaßstab wird beim Anreißen, bei der Längenprüfung und bei Absteckarbeiten eingesetzt, sowohl in der Werkstatt als auch im Außenbereich. Besonders in den Bereichen Bau, Instandhaltung, Innenausbau und Ausbaugewerbe ist er ein geeignetes Messwerkzeug.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Werkstoff | holz |
| Länge | 2 m |
| Breite | 17 mm |
| Anzahl Elemente | 12 |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
230,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
