DELA.626.00 Dural-Gliedermassstab Klasse III 2 m

Faltmeter Duralumin Klasse III 2 Meter - 10 Äste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:DELA.626.00
Rubix:3670090
EAN:3170332010156
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffduralumin
Länge2 m
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DELA.626.00 Dural-Gliedermassstab Klasse III 2 m


Der Facom DELA.626.00 Gliedermaßstab aus Duraluminium besteht aus 10 gelenkig verbundenen Gliedern und ermöglicht Messungen bis zu einer Länge von 2 Metern.

Eigenschaften:
Die doppelseitige Millimeterskalierung ist chemisch tief eingraviert und dadurch besonders abriebfest sowie auch nach jahrelangem Gebrauch gut lesbar. Die 10 Glieder sind über Messingfedern verbunden, ein Material, das für seine Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt ist. Die satinierte Oberfläche des Duraluminiums reduziert störende Lichtreflexe und erleichtert das Ablesen bei allen Lichtverhältnissen. Die Duraluminium-Legierung vereint eine ausreichende Steifigkeit zum stabilen Offenhalten der Glieder mit einem geringen Gewicht trotz der Gesamtlänge von 2 Metern. Die beidseitige Skalierung ermöglicht Messungen ohne vorgegebene Ausrichtung.

Spezifikationen:
• Klasse: III
• Gesamtlänge: 2 m
• Anzahl der Glieder: 10
• Breite der Glieder: 15 mm
• Gewicht: 162 g
• Hauptmaterial: Duraluminium (Legierung aus Aluminium, Kupfer, Magnesium und Mangan)
• Material der Federn: Messing
• Ausführung: satinierte Oberfläche
• Skalierung: Millimeterskala, beidseitig, chemisch tief eingraviert
• Referenz: DELA.626.00

Normen:
• MID 2014/32/EU (Klasse III): Diese europäische Richtlinie für Messgeräte bestätigt die messtechnische Konformität des Gliedermaßstabs und ist Voraussetzung für den Einsatz in regulierten oder offiziell prüfpflichtigen Bereichen

Stärken

• Die chemische Tiefengravur sorgt langfristig für gut lesbare Skalierungen, unabhängig von den Einsatzbedingungen
• Die Messingfedern stabilisieren jedes Gelenk und reduzieren mechanisches Spiel zwischen den Gliedern
• Die satinierte Oberfläche verbessert den visuellen Kontrast der Skalierung bei direktem oder seitlichem Lichteinfall

Anwendungen

Der DELA.626.00 Gliedermaßstab eignet sich für zahlreiche Gewerke und professionelle Einsatzbereiche.
Mit seiner Länge von 2 Metern ist er besonders geeignet für folgende Anwendungen:

• Bau und Innenausbau: Montage von Trennwänden, Innen- und Außenschreinereien sowie Messen von Raumhöhen
• Sanitär- und Klimatechnik: Messen von Rohrleitungen, Bohrpositionen und Aussparungen
• Schreinerei und Innenausstattung: Maßkontrolle von Platten, Möbeln oder Holzkonstruktionen
• Industrielle Instandhaltung und Qualitätskontrolle: Überprüfung von Maßen an Anlagen oder Montageteilen, insbesondere in Bereichen mit messtechnischer Rückverfolgbarkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Verpackungsmaße (L x B x H)240x25x15 mm
Gewicht der Verpackung150 g
Werkstoffduralumin
Länge2 m
Breite15 mm
Typdela.626.00
Anzahl Elemente10
24,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage