• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(262)
    • Messschrauben(302)
    • Innenmessgeräte(101)
    • Tiefenmessgeräte(136)
    • Dickenmessgeräte(210)
    • Längenmessgeräte(67)
    • Streichmaße(29)
    • Messsäulen(24)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(219)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(691)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(266)
    • Oberflächenmessung(6)
    • Optische Messung(149)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(175)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(276)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Sonstige Messgeräte - Wartung
    5. Diverse Messgeräte
    6. Meterstab
    7. 977908200 Holzgliedermaßstab weiß 2m Duplexteilung

    977908200 Holzgliedermaßstab weiß 2m Duplexteilung

    Meterstab BMI

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    BMI:977908200
    Rubix:3503298
    brand logo

    Produktdetails : 977908200 Holzgliedermaßstab weiß 2m Duplexteilung


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,67 € exkl. MwSt.
    / Stück
    10,32 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    867691 Gliedermaßstab Buche 2mx16mm9460400024 Gliedermaßstab Birke 2,4mx17mm natur9460650010 Gliedermaßstab Kunststoff 2mx14mm Longlife Plus Composite9460400018 Gliedermaßstab Birke 2mx17mm natur Zoll/mm-TeilungWR2 (BAHCO) 2M Gliedermaßstab 10 SegmenteWR2-MM (BAHCO) 2M Gliedermaßstab Holz9446710020 Gliedermaßstab Buche 2mx16mmDELA.401.00 Kunststoff-Gliedermassstab Klasse III 2 mDELA.625.00 Dural-Gliedermassstab Klasse III 1 m9446710005 Gliedermaßstab Buche 2mx17mm9464600501 Teleskop-Messstab digit. 1,04-5,0mm Esstronic Easy BluetoothWR1 (BAHCO) 1M Gliedermaßstab 5 Segmente9460400027 Gliedermaßstab Kunststoff 1mx13mm weiß 4GliederWR2-12 (BAHCO) 2M Gliedermaßstab 12 SegmenteDELA.626.00 Dural-Gliedermassstab Klasse III 2 m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap