Referenzen
Fischer:545512
Rubix:2983439
Hersteller:FHY M 12
EAN:4048962322378

Produktdetails : FHY M12 Hohldeckenanker
Der montagefreundliche Innengewindeanker für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten.
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich.
Stärken
• Durch das Wirkprinzip des Ankers kann der FHY im Hohlraum oder im Vollbaustoff bis zu 5 cm an die Spannlitze heran eingesetzt werden. Dies sorgt für höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit
• Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und ermöglicht so eine problemlose Montage
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung
Anwendungen
• Rohrleitungen
• Kabeltrassen
• Lüftungsleitungen
• Abgehängte Decken
• Konsolen
• Stahlkonstruktionen
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fhy |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,62 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
199,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen