Referenzen
Fischer:090246
Rubix:2960350
Hersteller:TA M8
EAN:4006209902462





Produktdetails : TA M8 Schwerlastanker
Der montagefreundliche Schwerlastanker für Befestigungen in ungerissenem Beton.
• Einfache Montage durch geringe Setzenergie
• Geringe Achs- und Randabstände durch gleichmäßige Lasteinleitung
• Oberflächenbündige Montage durch lösbare Schraubverbindungen
• Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher Schrauben und Gewindestangen
• ETA-Zulassung für ungerissenen Beton
Der fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Funktion:
• Der TAM ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand
• Für eine korrekte Montage muss sich der Vorsteckanker TA M am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein
Stärken
• Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage
• Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M-T sehr flexibel verwendet werden
• Die lösbare Schraubverbindung erlaubt die oberflächenbündige Demontage
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Handläufe
• Konsolen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Tore
• Fassaden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 56 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ta |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std