Anker Fischer 543405, Nutzlänge: 25 mm

Bolzenanker FBZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Fischer:543405
Rubix:2982959
Hersteller:FBZ 16/25
EAN:4048962305548
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nutzlänge25 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : FBZ 16/25 Bolzenanker


Die wirtschaftliche Lösung für alle Standardbefestigungen.
• Wirtschftlicher Stahlanker für gerissenen Beton • Sichere Funktion und einfache Montage • Verfügbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl • Ideal für Verankerungen von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen Der fischer Bolzenanker FBZ ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen. Funktion: • Der FBZ ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand • Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt

Stärken

• Sichere Funktion und einfache Montage • Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität in der Anwendung • Verwendung von Hohlbohrern und Diamantbohrkronen in der Europäisch Technischen Bewertung ETA geregelt • Sortiment: M 8 – M16, lieferbar in galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl

Anwendungen

• Stahlkonstruktionen • Geländer • Konsolen • Leitern • Kabeltrassen • Maschinen • Treppen • Tore • Fassaden • Holzkonstruktionen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung16 mm
Nutzlänge25 mm
Werkstoffstahl
Typfbz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 exkl. MwSt.
/ Stück
6,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser der Bohrung

Nutzlänge

Wählen Sie Varianten (22)