K0115.07161 Höhenverstell-Element mit Kugelausgleichsscheibe
Höhenverstell-Element mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0115.07161
Rubix:889103
EAN:4059245183203



Dokumente
Produktdetails : K0115.07161 Höhenverstell-Element mit Kugelausgleichsscheibe
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27706-0406Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 396 g |
|---|---|
| Typ | höhenverstell-element |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort