K0385.16107 Grippers und Einsätze, rund, Form:M, Werkzeugstahl
Gripper rund Form M
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.16107
Rubix:332226
EAN:4059245139095



Dokumente
Produktdetails : K0385.16107 Grippers und Einsätze, rund, Form:M, Werkzeugstahl
Werkstoff, Ausführung: Form M Werkzeugstahl mit Hartmetallriffelung, brüniert.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Gripper rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 14 g |
|---|---|
| Typ | k0385.16107. gripper rund, form m |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen