K0695.0924 Kugel-Ausgleichselement
Höhenverstell-Element mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0695.0924
Rubix:336031
EAN:4059245182954



Dokumente
Produktdetails : K0695.0924 Kugel-Ausgleichselement
Werkstoff: Normalausführung 1.7225, Edelstahlausführung 1.4305.Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau chromatiert. Edelstahlausführung blank.Bestellbeispiel: 27705-0406Hinweis: Die Kugel-Ausgleichselemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch die Kugelausgleichsscheiben kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Kugel-Ausgleichselement
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 623 g |
|---|---|
| Typ | höhenverstell-element |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage