K1089.43208X20 Kreuzgriff, Form:L, Kunststoff
Kreuzgriffe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1089.43208X20
Rubix:3116674
EAN:4059245222049



Dokumente
Produktdetails : K1089.43208X20 Kreuzgriff, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage