884624 Digitale Druckanzeige P1 5M -1 Bis 10 Bar

Hochpräziser digitaler Druckschalter mit zweifarbigem Display

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:884624
Rubix:3234748
EAN:3660338380044
884624 Digitale Druckanzeige P1 5M -1 Bis 10 Bar

Technische Zusammenfassung

Typdigitale druckanzeige

Produktdetails : 884624 Digitale Druckanzeige P1 5M -1 Bis 10 Bar


Digitaler Druckschalter für Überdrücke -0,1 MPa bis 1Nominal: 12 bis 24VDC ± 10 %, Welligkeit (pp) ≤10 %Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °CAnschlüsse: 5 Meter steckbarer LeiterAnzeige: 2-Farb-LCD (rot/grün)Verschiedene Schaltfunktionen
Digitale Druckanzeige P1 5M -1 Bis 10 Bar

Technische Informationen


Attribute
Typdigitale druckanzeige
62,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen