IS10-01-6L mechanischer Druckschalter

Druckschalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:IS10-01-6L
Rubix:2190356
Hersteller:IS10-01-6L
IS10-01-6L mechanischer Druckschalter

Technische Zusammenfassung

Typis10/10m/10e
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : IS10-01-6L mechanischer Druckschalter


Der Druckschalter IS10 ist um 16 % leichter und im Vergleich zum IS1000 um 11 % kleiner.  Der IS10 ist RoHS-konform und CE-gekennzeichnet.  Der Druckbereich ist auf 0,1 bis 0,4 MPa eingestellt (optional 0,1 bis 0,6 MPa).  Ebenfalls erhältlich sind der IS10M (Druckschalter mit Abstandshalter) und der IS10E (Druckschalter mit Rohrleitungsadapter).
IS10, Druckschalter, Mechanische-Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x55x15 mm
Bruttogewicht120 g
Typis10/10m/10e
HerkunftslandJP
80,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen