5471 FR-120 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Edelstahl, Poliert, 120 mm
Pinzette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:5471 FR-120
Rubix:1311939
EAN:7314151085889

Produktdetails : 5471 FR-120 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Edelstahl, Poliert, 120 mm
Mehrzweckpinzette, Edelstahl, Poliert, 120 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Backenform | rund |
| Länge | 120 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
210,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
