ZRM-T5-360-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 T5 / 360 AP
Rubix:1653662
Hersteller:1027594
EAN:4014486367805

Produktdetails : ZRM-T5-360-10-AP Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Wirklänge | 360 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
