ZRM-AT5-610-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8 AT5 / 610
Rubix:203701
Hersteller:AT5 610 877ZA
EAN:4014486062014
ZRM-AT5-610-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge610 mm
Riemenbreite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-610-8 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge610 mm
Riemenbreite8 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Anzahl Zähne122
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,67 exkl. MwSt.
/ Stück
13,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage