SPC5600EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC5600EL.LTF-RP3
Rubix:195464
Hersteller:SPC 56006002_EL




Produktdetails : SPC5600EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5600 mm |
| Innenlänge | 5547 mm |
| Außenlänge | 5630 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
