SPA2207EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2207EL.LTF-RP3
Rubix:195147
Hersteller:SPA 22076002_EL




Produktdetails : SPA2207EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2207 mm |
| Innenlänge | 2162 mm |
| Außenlänge | 2225 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
