SPB3550EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB3550EL.LTF-RP3
Rubix:123258
Hersteller:SPB 35506002_EL




Produktdetails : SPB3550EL.LTF-RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3550 mm |
| Innenlänge | 3490 mm |
| Außenlänge | 3572 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
