ZRM-DT10-1350-10-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 DT10 / 1350 AP
Rubix:1654141
Hersteller:1785078
EAN:4014486393309

Produktdetails : ZRM-DT10-1350-10-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1350 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan (thermoset, 86 +/-4 shore a, grau) |
| Zahnwinkel | 40 ° |
| Anzahl Zähne | 135 |
| Zugträgerwerkstoff | stahl (zugträger, ø 0,6 mm) |
| Höhe | 7 mm |
| Ölbeständig | ja |
| Zahnform | dt10 (doppelt verzahnt) |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
