ZRM-DT5-150-12-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:12 DT5 / 150 AP
Rubix:1653802
Hersteller:1860644
EAN:4014486914436

Produktdetails : ZRM-DT5-150-12-AP Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Hochleistungs-Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Wirklänge | 150 mm |
| Riemenbreite | 12 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu), 92 shore a (farbe: weiß) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
