Präzisions-/ Spindellager FAG HC7004-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7004-C-T-P4S-UL
Rubix:942627
Hersteller:0191784840000
EAN:4012801483933


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HC7004-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen