9967782232 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72067G
Rubix:1943350
Hersteller:L72067G
9967782232 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D2,2mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9967782232 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l31

Produktdetails : 9967782232 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x31,8mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967782232 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage