9966431613 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72042
Rubix:1943418
Hersteller:L72042
9966431613 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 18 D1,6mm L12

Technische Zusammenfassung

Typ9966431613 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d1,6mm l12

Produktdetails : 9966431613 Hochdruckdüse XW 1/8Zoll 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø1,6x12,7mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ XW, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966431613 hochdruckdüse xw b. 70bar 18 d1,6mm l12
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage