9966163013 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x12,7mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72020G
Rubix:1943355
Hersteller:L72020G
9966163013 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 18 D3 mm L12,

Technische Zusammenfassung

Typ9966163013 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l12,

Produktdetails : 9966163013 Hochdruckdüse CD 1/8Zoll 70bar Ø3x12,7mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/8" 70bar Ø3x12,7mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/8", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9966163013 hochdruckdüse cd b. 70bar 18 d3 mm l12,
29,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage