9967783064 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x6,4mm grau

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72069G
Rubix:1943354
Hersteller:L72069G
9967783064 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D3 mm L 6,

Technische Zusammenfassung

Typ9967783064 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l 6,

Produktdetails : 9967783064 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø3x6,4mm grau


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø3x6,4mm grau LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, grau Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967783064 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d3 mm l 6,
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage