9967512232 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72067S
Rubix:1943310
Hersteller:L72067S
9967512232 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D2,2mm L31

Technische Zusammenfassung

Typ9967512232 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l31

Produktdetails : 9967512232 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x31,8mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x31,8mm schwarzLOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967512232 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l31
29,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage