9967512264 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x6,4mm schwarz

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72065S
Rubix:1943308
Hersteller:L72065S
9967512264 Hochdruckdüse CD b. 70Bar 14 D2,2mm L 6

Technische Zusammenfassung

Typ9967512264 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l 6

Produktdetails : 9967512264 Hochdruckdüse CD 1/4Zoll 70bar Ø2,2x6,4mm schwarz


Hochdruckdüse CD für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x6,4mm schwarz LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, schwarz Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Abb. zeigt Artikel in anderer Farbe.

Technische Informationen


Attribute
Typ9967512264 hochdruckdüse cd b. 70bar 14 d2,2mm l 6
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage