9137490700 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 7mm
HNC-Reibahle DL WN VHM 7,00mmTiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30131484
Rubix:1090917
Hersteller:30131484
EAN:4068974001627


Technische Zusammenfassung
| Nenndurchmesser (metrisch) | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
Produktdetails : 9137490700 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Durchgangsloch 7mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Durchgangsloch 7mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Nenndurchmesser (metrisch) | 7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Schnittlänge | 16 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage