8117600005 Kernbohrer HM QuickIn MAXØ 85x50mm
HM-Fräser Ultra 50 mit Werkzeughalter QuickIN MAX/Weldon 32
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63127807010
Rubix:3620214
EAN:4014586424972


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Durchmesser | 85 mm |
| Schnitttiefe | 50 mm |
Produktdetails : 8117600005 Kernbohrer HM QuickIn MAXØ 85x50mm
HM-Fräser Ultra 50 mit Werkzeughalter QuickIN MAX/Weldon 32. Maximale Standzeit und außergewöhnliche Effizienz. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm.
Schnitttiefe: 50 mm|Bohr-Ø: 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Durchmesser | 85 mm |
| Schnitttiefe | 50 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | metall, edelstahl, gjl, gjs |
| Aufnahmetyp | quickin max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage